曜日別特売
OE50-716A OE-A 屋外用自立制御盤キャビネット 日東工業 44643593

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OE-A 屋外用自立制御盤キャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)700×1600×500
700×1600×500
700×1000×500
700×1200×500
800×1600×500
800×1900×500
1000×1600×500
1000×1900×500
1200×1900×500
1400×1900×500
700×800×350
700×1000×350
700×1200×350
700×1400×350
700×1600×350
700×1900×350
800×1600×350
800×1900×350
800×2100×350
800×2300×350
1000×1600×350
1000×1900×350
1000×2100×350
1000×2300×350
1200×1600×350
1200×1900×350
1400×1900×350
1400×2300×350
1600×1900×350
1600×2100×350
有効深さX(mm)474
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
内容量1個注文コード44643593品番OE50-716A
参考基準価格(税別)¥241,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

機能性・デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
扉裏面及びボデー側面には溶接ナット付で、配線及び機器取付けに便利です。
天面は照明パネルの取付けが可能です。
ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。
利用度が高く、実用的なスチール製図面入れを採用しています。
ドアストッパ付です。

キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:2.3
屋根:2.3
基台:3.2、4.5
下面開口プレート:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)700×1600×500有効深さX(mm)474塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質質量(kg)128寸法L(mm)232.5寸法H(mm)540寸法D(mm)81寸法E(mm)794寸法W(mm)116ボルト径M12寸法Z(mm)360ハンドル防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200)ボルト数4寸法P(mm)604寸法Y(mm)470保護等級IP54寸法M(mm)520寸法N(mm)395寸法O(mm)320寸法B2(mm)1721寸法I(mm)1440寸法J(mm)692寸法A1(mm)635寸法B1(mm)1769寸法K(mm)1588寸法Q(mm)1504寸法U(mm)181寸法V(mm)93寸法C1(mm)520寸法C2(mm)390寸法C3(mm)465寸法B3(mm)1700寸法J1(mm)490寸法B4(mm)1080設置場所屋外用寸法R1(mm)55寸法R2(mm)108材質(基板)鉄製2.3mm寸法K1(mm)1400寸法C4(mm)370基板寸法(横F×縦G)(mm)580×1480扉形式片扉
注意
※基台の表面処理は溶融亜鉛めっきです。本体の塗装色とは異なります。
※アングル等を使って設置面を上げる際は、下側からキャビご注意ネット内部に水が浸入する恐れがあります。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※重量物のため荷卸しの際、リフト等でのご協力をお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき50,000/税込55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする