※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
基板寸法(横F×縦G)(mm)580×1780
有効深さX(mm)474
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
注文コード44643611
品番OE50-719A
この商品は基板寸法・有効深さX・塗装色など62種類から選べます
他の種類を見る
機能性・デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
扉裏面及びボデー側面には溶接ナット付で、配線及び機器取付けに便利です。
天面は照明パネルの取付けが可能です。
ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。
利用度が高く、実用的なスチール製図面入れを採用しています。
ドアストッパ付です。