※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OE-A 屋外用自立制御盤キャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44643733 品番 OE50-1419A
参考基準価格(税別)¥518,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

機能性・デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
扉裏面及びボデー側面には溶接ナット付で、配線及び機器取付けに便利です。
天面は照明パネルの取付けが可能です。
ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。
利用度が高く、実用的なスチール製図面入れを採用しています。
ドアストッパ付です。

キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:2.3
屋根:2.3
基台:3.2、4.5
下面開口プレート:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)1400×1900×500 有効深さX(mm)474 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 質量(kg)262 寸法L(mm)232.5 寸法H(mm)1240 寸法D(mm)66 寸法E(mm)944 寸法W(mm)101 ボルト径M16 寸法Z(mm)360 ハンドル防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200) ボルト数4 寸法P(mm)1304 寸法Y(mm)1170 保護等級IP44 寸法M(mm)1220 寸法N(mm)395 寸法O(mm)320 寸法B2(mm)2021 寸法I(mm)1740 寸法J(mm)1192 寸法A1(mm)1335 寸法B1(mm)2078 寸法K(mm)1888 寸法Q(mm)1804 寸法U(mm)166 寸法V(mm)78 寸法C1(mm)520 寸法C2(mm)390 寸法C3(mm)465 寸法B3(mm)2000 寸法J1(mm)500 寸法B4(mm)1380 設置場所屋外用 寸法R1(mm)55 寸法R2(mm)93 材質(基板)鉄製2.3mm 寸法K1(mm)1700 寸法C4(mm)370 基板寸法(横F×縦G)(mm)1280×1780 扉形式両扉
注意
※基台の表面処理は溶融亜鉛めっきです。本体の塗装色とは異なります。
※アングル等を使って設置面を上げる際は、下側からキャビご注意ネット内部に水が浸入する恐れがあります。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※重量物のため荷卸しの際、リフト等でのご協力をお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする