家具調こたつ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×36/41 注文コード44644899 品番GKF-MDN802H(MB)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

天然木で高級感たっぷり、和室でも洋室でも合うベーシックな家具調こたつ。
国内トップクラスのシェアを誇るメトロ電気工業製のヒーターユニットを採用。安心と信頼の日本メーカー製ヒーター。
無段階温度調節/天板ラウンド加工/コードフック/天板固定ネジ付き

用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。リビング、一人暮らし、二人暮らし、新生活に。電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/リビング/家具調/コンパクト/和室/和風/保証付 質量(kg)17 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)200 コード長さ(m)3 型番ヒーターユニット:MCR-200E ヒーターフラットヒーター 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×36/41 脚の種類継脚タイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電気代は電力料金目安単価31円/kWhとして計算しています。
※こたつ布団は付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする