こたつ本体 こたつテーブル90×60cm 楕円型 丸型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44644960 品番GFT-90602(NB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

お洒落な木目調天板。季節を問わず使えるシンプルこたつ。脚を広げるだけの組立不要。折れ脚タイプでコンパクトに収納。

用途こたつ、デスク、ローテーブルとして。リビングや子ども部屋、在宅勤務やテレワークにも。冬物家電 暖房器具 家具 インテリア テーブル デスク 机 リビング 電気こたつ こたつヒーター 一人暮らし おしゃれ シンプル 折りたたみ 省スペース 収納 材質天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木 質量(kg)13.2 ナチュラル 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)300 コード長さ(m)3 型番ヒーターユニット:MS-303H 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×36
取扱説明書:(1.17MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする