デスクラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44646010 品番KJR-4030(NA)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

工具不要で組立簡単。届いたらカチッとはめるだけで完成。1段目と3段目の棚板は高さ調整可能。引き出し付きで収納幅UP。

用途収納ラック、デスクラック、ランドセル置きに。ラック/棚/本棚/収納/収納棚/子供部屋/インテリア/シンプル/学習机/学習デスク/勉強机/pcデスク/パソコン机/PC机/PCラック/机/棚付き/つくえ/本棚/書棚/本収納/文庫本収納/文庫ラック/コミック収納/コミックラック/新生活/ひとり暮らし 材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)20.5 ナチュラル 耐荷重(kg)(棚板)10、(引出し)3、(全体)43 組立時間約30-40分 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×30×120.5、引出し:25×20.5×4.5 寸法(幅W×奥行D)(cm)(棚板)36.5×27.5
取扱説明書:(0.56MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする