用途収納ラック、デスクラック、ランドセル置きに。ラック/棚/本棚/収納/収納棚/子供部屋/インテリア/シンプル/学習机/学習デスク/勉強机/pcデスク/パソコン机/PC机/PCラック/机/棚付き/つくえ/本棚/書棚/本収納/文庫本収納/文庫ラック/コミック収納/コミックラック/新生活/ひとり暮らし材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)質量(kg)20.5色ウォルナット耐荷重(kg)(棚板)10、(引出し)3、(全体)43組立時間約30-40分寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×30×120.5、引出し:25×20.5×4.5寸法(幅W×奥行D)(cm)(棚板)36.5×27.5