YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の 本棚・ラック
組立簡単 A4対応ラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44646168
品番
NSR-3(DBR4/BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
工具不要で組立簡単。パイプを順番にねじって止めていくだけで完成。リビングやダイニング、子ども部屋やランドリーなどシリーズで合わせて使えば、よりおしゃれに。
用途
棚、ラック、小物置き、収納として。リビング/ソファサイド/キッチン/寝室/子ども部屋/洗面所/タオル置き/洗剤ストック/雑貨収納/インテリア/ディスプレイラック
タイプ
スリム3段
耐荷重(kg)
(棚板)10、(全体)30
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
47×27×76
取扱説明書:
(1.61MB)