絵本棚 絵本ラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)(上段1箇所)3、(下段1箇所)5、(全体)19 注文コード44646229 品番TMR-9560(NA)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は耐荷重など3種類から選べます 他の種類を見る

【絵本ラック】本棚が倒れにくく本が落ちにくい棚板ななめ設計。高さの違う固定式の棚板だから棚板の安定性UP・サイズ別収納ができる。
【マガジンラック】充実のディスプレイ部は奥行たっぷり・背板も高めで安定的。高さが自慢の下段はたっぷり収納できる。
【おもちゃラック】専用おもちゃ箱4つ付き。側面にすべての穴があるからお子様でも持ち運びしやすい。下段2段は高さがあって中身が見やすく出し入れしやすい。

用途自分でお片付けを応援するキッズ収納。絵本棚、おもちゃ収納、子ども部屋の収納ラックとして。ラック/棚/おもちゃ箱/絵本/本/図鑑/ぬいぐるみ/おもちゃセット/片づけ/保育園/幼稚園/子ども/こども/キッズ 材質天然木、プリント紙化粧繊維板(ラッカー塗装) タイプマガジンラック 耐荷重(kg)(上段1箇所)3、(下段1箇所)5、(全体)19 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)60×30×95
取扱説明書:(3.86MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする