ジョー・プリンス竹下
ラップトップPC用スタンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44647078
品番
PF-24
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
角度や高さを自由に調整できます。
可動部のトルク調整ができます。
スタンド部と土台裏面には滑り止めが付いています。
折りたたんで持ち運びできます。
用途
オフィス、店舗
付属品
ボックスレンチ1本
材質
アルミニウム(Al)+ABS樹脂(ABS)
仕上
アルマイト処理+白色
適合サイズ
9.7~15.6インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
角度調整・高さ調整
取扱説明書:
(0.13MB)