※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
基板寸法(縦×横)(mm)
320×220
有効深さ(mm)
88
注文コード
44647477
品番
B12-34LS
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
基板寸法・有効深さ
など
158
種類から選べます
他の種類を見る
扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。
ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
300×400×120
塗装色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工 L25-70B)
仕様
扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド
性能
塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h
材質
鉄
質量(kg)
7.9
規格
CA(CA100、CA-G04)
ハンドル
平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)、小(H-11AN)
寸法P(mm)
57.4
保護等級
IP2XC
寸法O(mm)
57.4
有効深さ(mm)
88
寸法Q(mm)
23.8
設置場所
屋内用
基板寸法(縦×横)(mm)
320×220
形状図番
B
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6
基板寸法(横F×縦G)(mm)
220×320
扉形式
片扉
取付基板
木製基板(15mm)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
300×400×120
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500