曜日別特売
B12-68LSC B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付) 日東工業 44647705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個基板寸法(縦×横)(mm)720×520有効深さ(mm)88注文コード44647705品番B12-68LSC
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。
ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。

寸法(横A×縦B×深さC)(mm)600×800×120塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工 L22-90B)仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質質量(kg)23.9規格CA(CA100、CA-G04)ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)、小(H-11AN)寸法P(mm)57.4保護等級IP2XC寸法O(mm)57.4有効深さ(mm)88寸法Q(mm)23.8設置場所屋内用基板寸法(縦×横)(mm)720×520形状図番CRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6基板寸法(横F×縦G)(mm)520×720扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)600×800×120
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする