※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 基板寸法(縦×横)(mm)820×520 基板寸法(横F×縦G)(mm)520×820 有効深さ(mm)88 注文コード44647723 品番B12-69LSC
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は基板寸法・有効深さなど158種類から選べます 他の種類を見る

扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。
ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。

寸法(横A×縦B×深さC)(mm)600×900×120 塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工 L22-90B) 仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド 性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h 材質 質量(kg)26.5 規格CA(CA100、CA-G04) ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)、小(H-11AN) 寸法P(mm)57.4 保護等級IP2XC 寸法O(mm)57.4 有効深さ(mm)88 寸法Q(mm)23.8 設置場所屋内用 基板寸法(縦×横)(mm)820×520 形状図番C RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6 基板寸法(横F×縦G)(mm)520×820 扉形式片扉 取付基板木製基板(15mm) 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)600×900×120
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする