0421220 ファミラ 自転車用ヘルメット CE安全基準認証 EN1078規格取得済 ファミリー・ライフ 44648837 0421220 ファミラ 自転車用ヘルメット CE安全基準認証 EN1078規格取得済 ファミリー・ライフ 44648837 0421220 ファミラ 自転車用ヘルメット CE安全基準認証 EN1078規格取得済 ファミリー・ライフ 44648837 0421220 ファミラ 自転車用ヘルメット CE安全基準認証 EN1078規格取得済 ファミリー・ライフ 44648837 0421220 ファミラ 自転車用ヘルメット CE安全基準認証 EN1078規格取得済 ファミリー・ライフ 44648837

ファミラ 自転車用ヘルメット CE安全基準認証 EN1078規格取得済

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44648837 品番 0421220
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

大切な命を危険から守る自転車用のヘルメット!
ヘルメット着用が努力義務化されました!
高い衝撃吸収性で頭部を守ります!!
安全性と快適さを両立!!
軽量約331g
深めのつばで雨や日差しをガード。
ベルトはあごパッド付きで長さ調整ができて、ワンタッチ着脱可能。
国際安全規格認定済!ヨーロッパ安全性能基準適合 CEマークはヨーロッパで採用されている安全基準です。
オールシーズンタイプ
内側は通気性の良いメッシュ素材を使用。

材質ABS チェック 質量(g)331 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×28.5×13 適合頭囲(cm)54〜62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44648837
2023-12-05
用途:
通勤用にお購入
有限会社 城戸内装 様 (建設業・工事業)

ホントにCE基準認証された物とは思えない軽い質感。
顎紐がねじれてついていたので、自分で直しました。
顎紐をかけたときのフィット感はいまいち。
小さめの頭の方が良いかと感じました。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
44648837
2023-10-02
用途:
自転車の運転時
やつやま友の会 様 (その他業種)

見た目が良い。顎紐の調整が難しい。緊急時ヘルメットとして機能するか?不安がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする