※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 熱機器収納キャビネット
E-LA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44649053
品番
E35-712LA
参考基準価格(税別)
¥159,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。
キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:2.3
基台:3.2〜4.5
下面開口プレート:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
700×1200×350
有効深さX(mm)
324
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
鉄
質量(kg)
79
寸法L(mm)
160.5
寸法H(mm)
580
寸法D(mm)
70
寸法E(mm)
594
寸法W(mm)
100
ボルト径
M12
寸法Z(mm)
210
ハンドル
防水平面ハンドル (小)H-85
ボルト数
2
寸法P(mm)
632
寸法Y(mm)
470
保護等級
IP2X
寸法M(mm)
520
寸法N(mm)
245
寸法O(mm)
170
寸法I(mm)
1080
寸法J(mm)
696
寸法A1(mm)
635
寸法B1(mm)
1301
寸法K(mm)
1188
寸法Q(mm)
1132
寸法U(mm)
145
寸法V(mm)
68
寸法C1(mm)
160
寸法C2(mm)
321
寸法C3(mm)
235
寸法J1(mm)
415
設置場所
屋内用
寸法R1(mm)
40
寸法R2(mm)
68
寸法K1(mm)
175
寸法C4(mm)
43
形状図番
A
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板寸法(横F×縦G)(mm)
620×1120
扉形式
片扉
取付基板
鉄製2.3mm
注意
※自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000