※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-LA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 基板寸法(横F×縦G)(mm)680×1280 有効深さX(mm)324 注文コード44649105 品番E35-814LA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥191,000
この商品は基板寸法・有効深さXなど34種類から選べます 他の種類を見る

機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。

キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:2.3
基台:3.2〜4.5
下面開口プレート:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)800×1400×350 有効深さX(mm)324 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 質量(kg)103 寸法L(mm)157.5 寸法H(mm)640 寸法D(mm)80 寸法E(mm)694 寸法W(mm)116 ボルト径M12 寸法Z(mm)210 ハンドル防水平面ハンドル (大)H-87 ボルト数4 寸法P(mm)704 寸法Y(mm)570 保護等級IP2X 寸法M(mm)620 寸法N(mm)245 寸法O(mm)170 寸法I(mm)1240 寸法J(mm)792 寸法A1(mm)735 寸法B1(mm)1501 寸法K(mm)1388 寸法Q(mm)1304 寸法U(mm)181 寸法V(mm)93 寸法C1(mm)240 寸法C2(mm)315 寸法C3(mm)235 寸法J1(mm)535 設置場所屋内用 寸法R1(mm)55 寸法R2(mm)108 寸法K1(mm)175 寸法C4(mm)35 形状図番A RoHS指令(10物質対応)対応 基板寸法(横F×縦G)(mm)680×1280 扉形式片扉 取付基板鉄製2.3mm
注意
※自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44649105 E35-814LA 70032710 E35-814LA-LJ 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付きタイプ) 日東工業 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付きタイプ) 日東工業 1台 169,800 税込186,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする