※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-LA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44649351 品番 E50-1216LA
参考基準価格(税別)¥410,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。

キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:2.3
基台:3.2〜4.5
下面開口プレート:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)1200×1600×500 有効深さX(mm)474 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 質量(kg)180 寸法L(mm)235.5 寸法H(mm)1040 寸法D(mm)66 寸法E(mm)794 寸法W(mm)101 ボルト径M16 寸法Z(mm)360 ハンドル防水平面ハンドル (大)H-87 ボルト数4 寸法P(mm)1104 寸法Y(mm)970 保護等級IP2X 寸法M(mm)1020 寸法N(mm)395 寸法O(mm)320 寸法I(mm)1440 寸法J(mm)1192 寸法A1(mm)1135 寸法B1(mm)1710 寸法K(mm)1588 寸法Q(mm)1504 寸法U(mm)166 寸法V(mm)78 寸法C1(mm)390 寸法C2(mm)465 寸法C3(mm)355 寸法J1(mm)355 設置場所屋内用 寸法R1(mm)55 寸法R2(mm)93 寸法K1(mm)220 寸法C4(mm)50 形状図番B RoHS指令(10物質対応)対応 基板寸法(横F×縦G)(mm)1080×1480 扉形式両扉 取付基板鉄製2.3mm
注意
※自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする