※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-LSA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口なしタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44649446 品番 E35-814LSA
参考基準価格(税別)¥185,600 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。

キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:2.3
基台:3.2〜4.5
下面開口プレート:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)800×1400×350 有効深さX(mm)324 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 質量(kg)103 寸法L(mm)157.5 寸法H(mm)640 寸法D(mm)80 寸法E(mm)694 寸法W(mm)116 ボルト径M12 寸法Z(mm)210 ハンドル防水平面ハンドル (大)H-87 ボルト数4 寸法P(mm)704 寸法Y(mm)570 保護等級IP2X 寸法M(mm)620 寸法N(mm)245 寸法O(mm)170 寸法I(mm)1240 寸法J(mm)792 寸法A1(mm)735 寸法B1(mm)1501 寸法K(mm)1388 寸法Q(mm)1304 寸法U(mm)181 寸法V(mm)93 寸法C1(mm)240 寸法C2(mm)315 寸法C3(mm)235 寸法J1(mm)535 設置場所屋内用 寸法R1(mm)55 寸法R2(mm)108 寸法K1(mm)175 寸法C4(mm)35 形状図番A RoHS指令(10物質対応)対応 基板寸法(横F×縦G)(mm)680×1280 扉形式片扉 取付基板鉄製2.3mm
注意
※自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする