※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 熱機器収納キャビネット
OE-DA 屋外用熱対策自立キャビネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44649744
品番
OE35-78DAC
参考基準価格(税別)
¥171,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
遮光板はねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。
機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
屋根付
キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:2.3
基台:3.2〜4.5
下面開口プレート:1.6
屋根:2.3
遮光板:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
700×800×350
有効深さX(mm)
330
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
材質
鉄
質量(kg)
97
タイプ
遮光板付タイプ
寸法L(mm)
160.5
寸法H(mm)
580
寸法D(mm)
55
寸法E(mm)
394
ボルト径
M12
寸法Z(mm)
210
ハンドル
防水平面ハンドル (小)H-85
ボルト数
2
寸法P(mm)
632
寸法Y(mm)
470
保護等級
IP54
寸法M(mm)
520
寸法N(mm)
245
寸法O(mm)
170
寸法B2(mm)
921
寸法I(mm)
680
寸法A1(mm)
786
寸法B1(mm)
965
寸法Q(mm)
732
寸法A2(mm)
635
寸法C1(mm)
436
寸法C2(mm)
185
寸法C3(mm)
321
寸法B3(mm)
906
寸法B4(mm)
475
設置場所
屋外用
寸法C4(mm)
220
基板寸法(横F×縦G)(mm)
620×720
扉形式
片扉
取付基板
鉄製2.3mm
注意
※基台の表面処理は溶融亜鉛めっきです。本体の塗装色とは異なります。
※自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000