※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OE-DA 屋外用熱対策自立キャビネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44649841 品番 OE35-719DAC
参考基準価格(税別)¥331,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

遮光板はねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。
機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
屋根付

キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:2.3
基台:3.2〜4.5
下面開口プレート:1.6
屋根:2.3
遮光板:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)700×1900×350 有効深さX(mm)324 塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1) 材質 質量(kg)191 タイプ遮光板付タイプ 寸法L(mm)157.5 寸法H(mm)540 寸法D(mm)81 寸法E(mm)944 ボルト径M12 寸法Z(mm)210 ハンドル防水平面ハンドル (大)H-85 ボルト数4 寸法P(mm)604 寸法Y(mm)470 保護等級IP54 寸法M(mm)520 寸法N(mm)245 寸法O(mm)170 寸法B2(mm)2021 寸法I(mm)1740 寸法A1(mm)786 寸法B1(mm)2069 寸法Q(mm)1804 寸法A2(mm)635 寸法C1(mm)436 寸法C2(mm)240 寸法C3(mm)315 寸法B3(mm)2006 寸法B4(mm)1380 設置場所屋外用 寸法C4(mm)220 基板寸法(横F×縦G)(mm)580×1780 扉形式片扉 取付基板鉄製2.3mm
注意
※基台の表面処理は溶融亜鉛めっきです。本体の塗装色とは異なります。
※自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする