※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 熱機器収納キャビネット
OE-DA 屋外用熱対策自立キャビネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44649936
品番
OE50-714DA
参考基準価格(税別)
¥272,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
遮光板はねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。
機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
屋根付
キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:2.3
基台:3.2〜4.5
下面開口プレート:1.6
屋根:2.3
遮光板:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
700×1400×500
有効深さX(mm)
474
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
鉄
質量(kg)
174
タイプ
遮光板付タイプ
寸法L(mm)
235.5
寸法H(mm)
540
寸法D(mm)
81
寸法E(mm)
694
ボルト径
M12
寸法Z(mm)
360
ハンドル
防水平面ハンドル (大)H-85
ボルト数
4
寸法P(mm)
604
寸法Y(mm)
470
保護等級
IP54
寸法M(mm)
520
寸法N(mm)
395
寸法O(mm)
320
寸法B2(mm)
1521
寸法I(mm)
1240
寸法A1(mm)
786
寸法B1(mm)
1569
寸法Q(mm)
1304
寸法A2(mm)
635
寸法C1(mm)
586
寸法C2(mm)
390
寸法C3(mm)
465
寸法B3(mm)
1500
寸法B4(mm)
880
設置場所
屋外用
寸法C4(mm)
370
基板寸法(横F×縦G)(mm)
580×1280
扉形式
片扉
取付基板
鉄製2.3mm
注意
※基台の表面処理は溶融亜鉛めっきです。本体の塗装色とは異なります。
※自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000