OE35-712LDAC OE-LDA 屋外用熱対策自立キャビネット 日東工業 44650304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OE-LDA 屋外用熱対策自立キャビネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
有効深さX(mm)324
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)700×1200×350
塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)
内容量1個注文コード44650304品番OE35-712LDAC
参考基準価格(税別)¥209,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

遮光板はねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。
ルーバー部は遮光板で覆われていますので雨が入りにくい構造です。また、金網が付いています。
機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
屋根付

キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:2.3
基台:3.2~4.5
下面開口プレート:1.6
屋根:2.3
遮光板:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)700×1200×350有効深さX(mm)324塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)材質質量(kg)142タイプルーバー・遮光板付タイプ寸法L(mm)160.5寸法H(mm)580寸法D(mm)70寸法E(mm)594ボルト径M12寸法Z(mm)210ハンドル防水平面ハンドル (小)H-85ボルト数2寸法P(mm)632寸法Y(mm)470保護等級IP23D寸法M(mm)520寸法N(mm)245寸法O(mm)170寸法B2(mm)1321寸法I(mm)1080寸法A1(mm)786寸法B1(mm)1365寸法Q(mm)1132寸法A2(mm)635寸法C1(mm)436寸法C2(mm)185寸法C3(mm)321寸法B3(mm)1306設置場所屋外用形状図番(ルーバー)B基板寸法(横F×縦G)(mm)620×1120扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
注意
※結露につきましては、使用環境により効果が得られない場合もありますので、その場合は、ヒーター等による結露対策等を行ってください。
※鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。斜め上への風雨等にさらされる場所(高所など)へのご使用はお避けください。
※基台の表面処理は溶融亜鉛めっきです。本体の塗装色とは異なります。
※自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき50,000/税込55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする