オレンジ

K-703HTR ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-703HTR トンボレックス(TONBOREX) 44650377 K-703HTR ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-703HTR トンボレックス(TONBOREX) 44650377

ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-703HTR

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 44650377 品番 K-703HTR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

掌全体に銀付き滑り止め加工人工皮革を使用し、ハンディータッチ(R)も採用。甲側パッド部にはクラレ製手袋専用人工皮革アマーラを縫い付け、そこへさらに印字プリントにも対応可能。

用途
ガンカット
水洗可能
スマホ対応
ケブラー
材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材) 厚さ(mm)0.7〜0.8 オレンジ サイズM 入数(双)1 機能耐切創、タッチパネル対応可 全長(cm)18〜19 手のひらまわり(cm)21〜22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする