ネイビー

K-707HTNV ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-707HTNV トンボレックス(TONBOREX) 44650587 K-707HTNV ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-707HTNV トンボレックス(TONBOREX) 44650587

ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-707HTNV

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 44650587 品番 K-707HTNV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

耐切創強度に優れたパラ系アラミド繊維製ニットを本体に使用し掌側に濡れても滑りにくいナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。このナノフロント(R)は摩耗強度にも優れ、雨・汗等濡れた環境での強いグリップ力を発揮。

用途
ガンカット
水洗可能
スマホ対応
ナノフロント
ケブラー
材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/滑り止め生地:人工スエード調ナノフロント 厚さ(mm)0.5〜0.6 ネイビー サイズL 入数(双)1 機能耐切創、タッチパネル対応可 全長(cm)19〜20 手のひらまわり(cm)22.5〜23.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする