※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 基板寸法(縦×横)(mm)920×620 基板寸法(横F×縦G)(mm)620×920 有効深さ(mm)226 注文コード44650681 品番OR25-710-1LA
参考基準価格(税別)¥95,500 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は基板寸法・有効深さなど50種類から選べます 他の種類を見る

両側面、扉面の3面に換気口(ルーバー)を設け放熱効果を高めています。
ルーバー部は金網付です。
接地端子は公共建築工事標準仕様です。

寸法(横A×縦B×深さC)(mm)700×1000×250 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B) 寸法O(mm)111 仕様水切、パッキン付 性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h 材質 質量(kg)44.7 規格CA(CA-G04) ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ) 寸法A1(mm)705 有効深さ(mm)226 寸法B1(mm)1030 収納数- 設置場所屋外用 パターン(ルーバー)3. 基板寸法(縦×横)(mm)920×620 形状図番(ルーバー)B RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6 基板寸法(横F×縦G)(mm)620×920 扉形式片扉 取付基板鉄製基板(2.3mm)、クリーム塗装(2.5Y8/2) 外形寸法縦(mm)1030 寸法(横×縦×深さ)(mm)700×1000×250
注意
※換気口よりキャビネット内部に雨水等が入りますので、収納機器の選定の際にはご注意ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする