ネイビー
トンボレックス(TONBOREX)
トンボレックス(TONBOREX)の 耐熱・防火手袋
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-G102NV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
44650754
品番
K-G102NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
安全性・作業性をバランスよく融合させたシンプルな防火手袋。
用途
ガンカット
立体縫製
ケブラー
材質
甲側及びカフス部:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニットに綿ニットをボンディング/掌側:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニット
厚さ(mm)
0.7〜0.9
色
ネイビー
サイズ
LL
入数(双)
1
機能
防火耐熱
全長(cm)
20〜21
手のひらまわり(cm)
24〜25