※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 熱機器収納キャビネット
OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
基板寸法(横F×縦G)(mm)
420×320
注文コード
44650785
品番
OR20-54LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,200
この商品は
基板寸法・有効深さ
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
両側面、扉面の3面に換気口(ルーバー)を設け放熱効果を高めています。
ルーバー部は金網付です。
接地端子は公共建築工事標準仕様です。
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
500×400×200
有効深さX(mm)
182
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
寸法H(mm)
380
寸法O(mm)
86
材質
鉄
質量(kg)
15.5
ハンドル
防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)
寸法I(mm)
280
寸法A1(mm)
505
寸法B1(mm)
430
寸法C1(mm)
222
設置場所
屋外用
パターン
(ルーバー)2.
形状図番
(ルーバー)A
基板寸法(横F×縦G)(mm)
420×320
扉形式
片扉
取付基板
鉄製2.3mm
注意
※換気口よりキャビネット内部に雨水等が入りますので、収納機器の選定の際にはご注意ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500