ネイビー

K-TFG5NV ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-TFG5NV トンボレックス(TONBOREX) 44650876 K-TFG5NV ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-TFG5NV トンボレックス(TONBOREX) 44650876 K-TFG5NV ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-TFG5NV トンボレックス(TONBOREX) 44650876

ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-TFG5NV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 44650876 品番 K-TFG5NV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

安全性を優先に手の平、指先、指側面に牛革でほぼ全面補強し甲部保護にはパラ系アラミド繊維製ニットで2重補強した中にクッション材としてパラ系アラミド繊維製フェルトを装備した2011ガイドライン対応防火手袋.

用途
ガンカット
立体縫製
ケブラー
ロールガード
材質甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニットに綿ニットをボンディング/掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット 厚さ(mm)0.7〜0.9 ネイビー サイズLL 入数(双)1 機能防火耐熱 全長(cm)20〜21 手のひらまわり(cm)24〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする