オレンジ

K-TFG5R ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-TFG5R トンボレックス(TONBOREX) 44650937 K-TFG5R ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-TFG5R トンボレックス(TONBOREX) 44650937 K-TFG5R ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-TFG5R トンボレックス(TONBOREX) 44650937

ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-TFG5R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 44650937 品番 K-TFG5R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

安全性を優先に手の平、指先、指側面に牛革でほぼ全面補強し甲部保護にはケブラー(R)繊維製ニットで2重補強した中にクッション材としてケブラー(R)繊維製フェルトを装備した2011ガイドライン対応防火手袋

用途
ガンカット
立体縫製
ケブラー
ロールガード
材質甲側:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニットに綿ををボンディング/掌側:ケブラー繊維×綿のWニット 厚さ(mm)0.7〜0.9 オレンジ サイズ3L 入数(双)1 機能防火耐熱 全長(cm)21〜22 手のひらまわり(cm)25.5〜26.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする