オレンジ

K-A177R ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A177R トンボレックス(TONBOREX) 44651199 K-A177R ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A177R トンボレックス(TONBOREX) 44651199

ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A177R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 44651199 品番 K-A177R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

フィット感・作業性を向上させた防水タイプ。内装生地もトンボ独自の加工法で中抜けを防止。

用途
セラミックレザー
ガンカット
ロールガード
防水
サイトス
ケブラー
材質パラ系アラミド繊維製×メタ系アラミド繊維のWニット/中間防水層:透湿防水サイトスグローブ/内装:綿サーフニット/カフス:ラアラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット 厚さ(mm)0.7〜0.9 オレンジ サイズSS 入数(双)1 機能防火耐熱、防水 全長(cm)16.5〜17 手のひらまわり(cm)18〜19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする