※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RCJ-Y 屋外用熱対策通信キャビネット(自立用・19型ヨコ置き・換気扇仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 搭載可能質量(kg)60 仕様ステンレス製ルーバー付(SLS-17F×2コ)換気扇付ステンレス製ルーバー付(SLS-17K×2コ)可変式温度調節器付(PTV-M61A)プラグ付電源コード付 注文コード44651336 品番RCJ60-68Y-F2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥332,000
この商品は搭載可能質量・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

19型マウント機器をヨコに搭載するタイプです。
すべての機種に直射日光による内部温度上昇を抑える遮光板が付いています。
熱対策機器の飛び出しがなく、デザイン性に優れています。

キャビネット板厚(mm)
ボデー:1.6
扉:1.6
遮光板:0.8
基台:3.2
下面開口プレート1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)680×881×680 寸法D(mm)736 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 質量(kg)78.2 取付ユニット15U 搭載可能熱量(W)185 仕様ステンレス製ルーバー付(SLS-17F×2コ)換気扇付ステンレス製ルーバー付(SLS-17K×2コ)可変式温度調節器付(PTV-M61A)プラグ付電源コード付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200) 保護等級IP44 取付部19型マウントユニット(2.3mm) 設置場所屋外用 扉形式片扉(前後共に扉式) 搭載可能質量(kg)60
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする