セーブインダストリー
セーブインダストリーの 除草具
セーブインダストリーの 雑草抜き
テコ付V型草抜き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44653238
品番
SV-7237
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
テコ原理を利用した草抜きで草の根元から抜くことができます
用途
気になる草などをピンポイントに抜くことができます
寸法(mm)
220×55×30
質量(g)
76
材質(柄部)
ポリプロピレン樹脂
材質(刃)
炭素鋼