折り畳みソーラーパネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44653290 品番RSP220EF-G1-JP
参考基準価格(税別)¥50,909 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

折り畳みポータブルソーラーパネル 220W E.FLEXシリーズは、専用ケースに入れられ持ち運びに便利な屋外での利用に最適な商品です。折り畳み時のサイズは「738 x 581 x 40 mm」とコンパクトで、展開時には、搭載されているキックスタンドにより、太陽光を効率良く受けられる角度に立てることができます。
ETFEコーティングソーラー
キックスタンド搭載
保護ケース付き
IP67防水性能

用途キャンプ地など、アウトドアでの利用に最適で、特にポータブル電源へのソーラー充電として相性が抜群です。天気が良い日には、太陽光のみで電装品の利用に必要な電力を賄うことができます。 寸法(mm)展開:738×2135×4 質量(kg)約9.23 最大出力(W)公称:220 保証期間1年 開放電圧(V)26.8 折りたたみ寸法(mm)738×581×40 RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)10.2 動作温度範囲(℃)-20〜65 動作電圧(V)22.7 動作電流(A)9.1
取扱説明書:(4.82MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする