※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 情報通信キャビネット
ATHR(-D) アルミ製HUB収納キャビネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44653427
品番
ATHR25-87C-F
参考基準価格(税別)
¥297,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
キャビネット板厚(mm)
ドア:1.5
ボデー:1.5
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
800×700×250
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
仕様
ステンレス製ルーバー付(SLS-17Fクリーム色タイプ、4ヵ所)低騒音・防湿型換気扇付(排気用、上部2ヵ所)可変式温度調節器付(PTV-M61A)プラグ付電源コード付
材質
アルミ
質量(kg)
20.8
タイプ
防塵・防水パッキン付タイプ
寸法F(mm)
200
寸法E(mm)
350
ハンドル
防水平面ハンドル H-85(キーNo.N200)
保護等級
IP44
寸法A1(mm)
736
設置場所
屋内、屋外兼用
取付ユニット
3U
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
片扉
取付基板
19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500