画像準備中

THA-A HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口なしタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44653454 品番THA8-22AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る

電話端子用、光接続箱用キャビネットとしてご利用ください。
薄板の採用により軽量化を実現しています。
入出線部は、開口プレート付入線穴、反対側はケーブルエントリーパッキンを付属しています。
ドアのコーナー部はR付でソフトなデザインです。
換気口なしタイプ

寸法(横A×縦B×深さC)(mm)200×200×80 有効深さX(mm)64 塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1) 寸法L(mm)150 寸法H(mm)80 材質 質量(kg)1.6 ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200) 寸法M(mm)130 寸法I(mm)80 寸法J(mm)100 寸法K(mm)150 設置場所屋内 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー、開口プレート:1 基板寸法(横F×縦G)(mm)130×130 扉形式片扉 取付基板木製基板12mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする