集積搬送カート Fシリーズ(FRP製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44653570 品番 F600(本体蓋付き)
参考基準価格(税別)¥139,700 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

耐久性抜群のFRP素材。
反転投棄に必要なアタッチメントバー付き
直径150mmのキャスターを採用。移動もラクラク。
水はけのよい傾斜した床の構造で、作業のしやすい大口排水栓が付いています。
マンション、自治会で使用されております。
パッカー車専用 ゴミ回収車専用 ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院

用途生ゴミや産業廃棄物の回収に最適 材質FRP 質量(kg)42 グリーン 容量(L)約600 寸法(幅W×高さH)(mm)1280×790(アタッチメントバー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1160×665×1050、【フタ】1240×690×65 キャスター径(Φmm)150(自在キャスター×2ケ、ストッパー付き自在キャスター×2ケ) 商品タイプ本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※配送地域によっては代引き不可となることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする