THC65-456-DF THC-DF HUB収納キャビネット(フロアータイプ・換気扇付) 日東工業 44654172

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THC-DF HUB収納キャビネット(フロアータイプ・換気扇付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44654172 品番THC65-456-DF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

後ドアに換気扇(PF-121CL)が1個取付けてあります。(排気用)
換気扇用のプラグコードは便利な差込コンセント付きで、コードの長さは1mです。
19型のHUBの取付けが可能です。(棚板付は除く)

寸法(横A×縦B×深さC)(mm)450×600×650 キャビネット板厚(mm)1.2 塗装色Nホワイトグレー塗装5YB8/0.5 仕様換気扇(PF-121CL)1コ付(排気用) 材質 質量(kg)29.7 ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200) 取付ユニット6U 扉形式片扉(前後共に扉式) 取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする