日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 情報通信キャビネット
THC-DF HUB収納キャビネット(フロアータイプ・換気扇付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44654181
品番
THC65-456T-DF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥98,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
後ドアに換気扇(PF-121CL)が1個取付けてあります。(排気用)
換気扇用のプラグコードは便利な差込コンセント付きで、コードの長さは1mです。
19型のHUBの取付けが可能です。(棚板付は除く)
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
450×600×650
キャビネット板厚(mm)
1.2
塗装色
Nホワイトグレー塗装5YB8/0.5
仕様
棚板4段付、換気扇(PF-121CL)1コ付(排気用)
材質
鉄
質量(kg)
33.2
ハンドル
平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)
扉形式
片扉(前後共に扉式)
取付基板
19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500