THT65-6516C THT HUB収納キャビネット(天井取付タイプ) 日東工業 44654811

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THT HUB収納キャビネット(天井取付タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)650×160×650
内容量1個注文コード44654811品番THT65-6516C
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

面がカバー式で、取外しが可能なため、機器収納及びメンテナンス性に優れています。
ボデー側面換気口部には、任意の位置に□120の換気扇の取付けが可能です。
19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付)
マウントユニットは、機器の仮置きが可能なため、天井面での機器取付け作業性に優れています。

キャビネット板厚(mm)
ボデー:1~1.2
前面ドア:1.5(アルミ製)
下面カバー:1
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)650×160×650塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)材質鉄、アルミ質量(kg)12.5寸法F(mm)21寸法D(mm)132寸法E(mm)117ハンドルコインロック(キーNo.N200)設置場所屋内取付ユニット2URoHS指令(10物質対応)対応扉形式前面ドア取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする