※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVP ペデスタルボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)470 注文コード44654863 品番HVP-5LTPB
参考基準価格(税別)¥209,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は寸法Hなど10種類から選べます 他の種類を見る
ハンドル
上部:ステンレス製封印付キーハンドル
下部:ステンレス製キーハンドル
ハンドル(H-28)
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)500×1000×250 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 質量(kg)30 寸法L(mm)325 寸法H(mm)470 寸法F(mm)315 材質ステンレス(SUS304) 寸法D(mm)450 寸法E(mm)510 寸法P(mm)410 保護等級IP23D 寸法I(mm)275 寸法J(mm)437 寸法G(mm)410 寸法K(mm)520 寸法Q(mm)180.5 設置場所屋外 扉形式2段片扉 取付基板木製基板 上部25mm・下部15mm
注意
※ボックスの構造上、内部に雨水等が入りますので、収納機器のご選定の際はご注意ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする