※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K 仮設キャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44655012 品番 K16-45
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

持ち運びに便利な取手付です。
コンセント用引出口が付いています。(フカサ200, 250mmでヨコ700mm以下)
収納式の仮設バーが付いています。
錠収納式平面ハンドルを採用しています。(南京錠取付可能です)
JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。

仕様
電線出入口数:1
コンセント引出口:-
基板寸法(横F×縦G)(mm)320×420 有効深さX(mm)129 塗装色オレンジ塗装(2.5YR6/14) 材質 質量(kg)13.5 ハンドル錠収納式平面ハンドル(南京錠取付可能) 保護等級IPX3 寸法(縦×横×深さ)(mm)525×400×160 設置場所屋外 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6 扉形式片扉 取付基板木製15mm 外形寸法縦(mm)555
注意
※鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。斜め上への風雨等にさらされる場所(高所等)へのご使用はお避けください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする