日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 仮設キャビネット
K 仮設スイッチボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44655265
品番
KA16-24A
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仮設工事用の取付金具が付いています。ボルト止め、針金による一時固定ができます。
JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.2
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
200×400×160
有効深さX(mm)
130
塗装色
オレンジ塗装(2.5YR6/14)
材質
鉄
質量(kg)
5
寸法L(mm)
398
寸法H(mm)
130
寸法S(mm)
480
ハンドル
矢形ハンドル(小)
保護等級
IPX3
寸法M(mm)
94
寸法N(mm)
48
寸法I(mm)
330
寸法A1(mm)
208
寸法B1(mm)
420
寸法K(mm)
198
寸法C1(mm)
172
設置場所
屋外
基板寸法(横F×縦G)(mm)
150×350
扉形式
片扉
取付基板
木製15mm
注意
※鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。斜め上への風雨等にさらされる場所(高所等)へのご使用はお避けください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500