※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 特定用途別キャビネット
SVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44655615
品番
SVP50-8P
参考基準価格(税別)
¥164,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
防湿工事用イソモ顆粒付属
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
800×900×500
板厚(mm)
10
色
コンクリート調グレー
材質
高密度ポリエチレン
質量(kg)
24.7
寸法P(mm)
670
寸法Q(mm)
404
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500