※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP-E スチール製ペデスタルボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44655651 品番VP35-512E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥166,000
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

ボックス部はスチール製で、経済性に優れています。
自然換気構造ですので、内部温度上昇が少なく結露防止に優れています。
屋根、扉は取外しが可能です。
コーナー部は丸味をもったデザインで、ケガの防止に配慮しています。

寸法(横A×縦B×深さC)(mm)500×1200×350 有効深さX(mm)326 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 質量(kg)45 寸法L(mm)41 寸法H(mm)980 寸法F(mm)1020 寸法D(mm)355 寸法E(mm)420 寸法P(mm)410 保護等級IP23D 寸法I(mm)434 寸法J(mm)1080 寸法G(mm)380 寸法K(mm)6.7 寸法Q(mm)280 設置場所屋外 キャビネット板厚(mm)1.6 扉形式片扉 取付基板鉄製2.3mm
注意
※ボックスの構造上、内部に雨水等が入りますので、収納機器のご選定の際はご注意ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする