※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-RB・MS-RB 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44656394 品番 M-12RB
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
コーナー部が丸味をもったデザインです。
スイッチ部は回路相互の分離のためのセパレータを設けています。
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。

ハンドル
封印付キーハンドル(H-26N)計器部扉
キーハンドル (H-24N)スイッチ部扉
ハンドル(H-28)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)300×465×185 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 取付スペース〔WHM 単(3)相 3線式 120A〕×1 扉形式片扉 材質 質量(kg)8.2 保護等級IP44 設置場所屋内、屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする