※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)
取付スペース全電力管内向(東京電力・中部電力・その他の強化耐候型電力量計使用地域を除く)〔WHM 単(3)相 3線式 120A〕×2〔ELB 3P 100A〕×2東京電力管内向・中部電力管内向・その他の強化耐候型電力量計使用地域〔WHM 単(3)相 3線式 120A〕×2〔ELB 3P 100A〕×2
注文コード44657401
品番OM-26BC
参考基準価格(税別)¥78,500
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
この商品は塗装色・取付スペースなど44種類から選べます
他の種類を見る
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。