※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OMS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44657873 品番 OMS-44B
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

電力量計収納用の屋根付屋外用キャビネット
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
スイッチ取付部を設けたタイプです。
接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。

ハンドル
上扉 封印付キーハンドル(H-26N)
下扉 キーハンドル(H-24N)
ハンドル(H-28)
取付スペース
全電力管内向(東京電力・中部電力・その他の強化耐候型電力量計使用地域を除く)
〔WHM 単(3)相 3線式 120A〕×2〔ELB 3P 200A〕×2〔WHM 単相 2線式 30A〕×1〔ELB 2P 30A〕×1タイムスイッチ×1
東京電力管内向・中部電力管内向・その他の強化耐候型電力量計使用地域
〔WHM 単(3)相 3線式 120A〕×2〔ELB 3P 200A〕×2〔WHM 単相 2線式 30A〕×1〔ELB 2P 30A〕×1タイムスイッチ×1
寸法(縦×横×深さ)(mm)1100×700×200 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 質量(kg)50 外形寸法(mm)縦:1130 材質 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式2段扉 取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする