※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SH-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44658144 品番 SH-36BC
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

電力量計の集中管理をするのに適した集合計器盤キャビネット
水切、防塵・防水パッキン付
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。

ハンドル
封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部
キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部
ハンドル(H-28)
寸法(縦×横×深さ)(mm)1000×900×200 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6 塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1) 仕様単(3)相 3線式 30A6回路用 材質 質量(kg)49.2 保護等級IP44 設置場所屋内・屋外兼用 取付スペース〔WHM 単(3)相 3線式 30A〕×6〔MCB 3P 100A〕×1〔ELB 3P 30A〕×6 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式3枚扉 取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする