※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法H(mm)480
塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)
ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)
注文コード44658862
品番TB20-69M1C
参考基準価格(税別)¥69,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
この商品は寸法H・塗装色・ハンドルなど24種類から選べます
他の種類を見る
電力量計の収納に適した屋内用キャビネット
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
WHM単(三)相3線式120Aの収納が可能です。
強化耐候型電力量計は単(三)相3線式30Aまで収納可能です。
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。