TB-M テナントキャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)380 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN) 注文コード44658932 品番TB20-57M2
参考基準価格(税別)¥58,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は寸法H・塗装色・ハンドルなど24種類から選べます 他の種類を見る

電力量計の収納に適した屋内用キャビネット
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
WHM単(三)相3線式120Aの収納が可能です。
強化耐候型電力量計は単(三)相3線式30Aまで収納可能です。
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。

キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
前面枠:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)500×700×200 有効深さX(mm)158 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 質量(kg)22.5 寸法L(mm)655 寸法H(mm)380 材質 寸法S(mm)260 寸法T(mm)190 ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN) 保護等級IP2XD 寸法I(mm)580 寸法K(mm)455 寸法Q(mm)200 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 基板寸法(横F×縦G)(mm)420×620 扉形式片扉 取付基板木製基板25mm
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする